Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen Adapter D ONE, für Leuchtenmontage, inkl. Montagezubehör, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Phasen Adapter D ONE, für Leuchtenmontage, inkl. Montagezubehör, IP20, weiß
1-Phasen Adapter D ONE, für Leuchtenmontage, inkl. Montagezubehör, IP20, weiß
1-Phasen Adapter D ONE, für Leuchtenmontage, inkl. Montagezubehör, IP20, weiß
1-Phasen Adapter D ONE, für Leuchtenmontage, inkl. Montagezubehör, IP20, weiß
1-Phasen Adapter D ONE, für Leuchtenmontage, inkl. Montagezubehör, IP20, weiß
1-Phasen Adapter D ONE, für Leuchtenmontage, inkl. Montagezubehör, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-720036
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-720036
EAN/GTIN:
     4042943176103

1-Phasen Adapter D ONE, für Leuchtenmontage, inkl. Montagezubehör, IP20, weiß

  • Marke: Deko-Light
  • Größe: B∕ H∕ T: 2,6∕ 3∕ 7 cm
  • Zubehör: Montagezubehör incl
  • Artikelnummer: D-720036
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Verkehrsweiß
  • Material: Kunststoff
  • Nennstrom: 6 A
  • Produktart: 1-Phasen Adapter
  • Belastungskraft max.: 100 N
  • Zubehör: Muttern incl
  • Material: Metall
  • Elegantes und kompaktes Mini-Design
  • Zubehör: Zugentlastung incl
  • Einfache Montage
  • Zubehör: Trompeten Nippel incl
  • 230V Adapter zum Umbau von Leuchten
  • Lieferung inkl. Montagematerial (Trompetennippel, Flachmutter, Zugentlastung)
  • Belastbarkeit bis 1 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 10,17*
€ 10,17*
€ 8,50*
ab € 7,10*
€ 10,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,47*
€ 19,41*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-720016
ab € 10,37*
Ähnlich
Deko-Light
D-720018
ab € 10,36*
Ähnlich
Deko-Light
D-720032
ab € 2,50*
Ähnlich
Deko-Light
D-720006
ab € 5,89*
Ähnlich
Deko-Light
D-720008
ab € 5,89*
Ähnlich
Deko-Light
D-720030
ab € 1,66*
Ähnlich
Deko-Light
D-720010
ab € 16,48*
Ähnlich
Deko-Light
D-720012
ab € 10,37*
Ähnlich
Deko-Light
D-720014
ab € 3,74*
Ähnlich
Deko-Light
D-720034
ab € 8,34*
Ähnlich
Deko-Light
D-720024
ab € 14,41*
Ähnlich
Deko-Light
D-720020
ab € 14,44*
Ähnlich
Deko-Light
D-720026
ab € 14,45*
Ähnlich
Deko-Light
D-720022
ab € 14,44*
Ähnlich
Deko-Light
D-720028
ab € 20,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.