Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen Strahler HORUS, 230V AC, UGR <19, schaltbar, 30W, 3000K 2525lm 40°, weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen Strahler HORUS, 230V AC, UGR <19, schaltbar, 30W, 3000K 2525lm 40°, weiß matt
3-Phasen Strahler HORUS, 230V AC, UGR <19, schaltbar, 30W, 3000K 2525lm 40°, weiß matt
Artikel-Nr.:
     440-D-707107
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-707107
EAN/GTIN:
     4042943168641
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler

3-Phasen Strahler HORUS, 230V AC, UGR <19, schaltbar, 30W, 3000K 2525lm 40°, weiß matt

  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Einfache Installation
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +40 °C
  • UGR: < 19
  • Steckertyp: Adapter
  • Startzeit: 0,5 s
  • Schaltzyklen: 30000
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Netzanschluss: 3-Phasen Adapter
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 54000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Lichtstrom: 2525 lm
  • Lichtstärke: 4152 cd
  • Lichtausbeute: 84,17 lm/W
  • Leuchtmittel: 21x SMD LED 2835 (fest verbaut)
  • Leistungsaufnahme: 30 W
  • Gewicht: 941 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: weiß matt
  • EPREL Nr.: 858898
  • Energieverbrauch: 30 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Drehbereich: 350 °
  • Größe: Ø∕ L: 9∕ 21 cm
  • Marke: Deko-Light
  • Ausstrahlungswinkel: 40 °
  • Artikelnummer: D-707107
  • Zubehör: 3-Phasen-Adapter incl
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: nein
  • Dreh- und neigbar zur optimalen Ausrichtung.
  • Größe: Ausladung-H: 5 cm
  • Zubehör: Treiber incl
  • Einsatzbereich: Wand
  • Definierter Austrrahlungswinkel, geringe Blendwirkung
  • Schlankes Gehäuse, mattierte Gehäuse-Oberfläche
  • HORUS ist erhältlich in 2 Gehäusefarben, 2 Lichtfarben und in 4 Leistungsstufen.
  • Schaltbarer Strahler (nicht dimmbar).
  • Leistungsfaktor PF: 0,9
  • Lichtstrom Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Strahlungsverteilung: 584 nm
  • Farbkonsistenz: 0,4505 / 0,4076
  • Farbkonsistenz (MacAdam): 6 SDCM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 54,30*
€ 54,30*
€ 8,50*
ab € 45,33*
€ 60,87*
3 Tage
9
€ 6,45*
ab € 55,33*
€ 72,76*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 87,45*
€ 110,58*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 96,11*
€ 120,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-707095
ab € 28,87*
Ähnlich
Deko-Light
D-707103
ab € 37,21*
Ähnlich
Deko-Light
707099
ab € 32,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.