Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen Strahler HORUS, 220-240V AC/50-60Hz, 7W, 3000K, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen Strahler HORUS, 220-240V AC/50-60Hz, 7W, 3000K, weiß
3-Phasen Strahler HORUS, 220-240V AC/50-60Hz, 7W, 3000K, weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-707095
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-707095
EAN/GTIN:
     4042943168511
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler

3-Phasen Strahler HORUS, 220-240V AC/50-60Hz, 7W, 3000K, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Deko-Light
  • UGR: < 19
  • Ausstrahlungswinkel: 40 °
  • Artikelnummer: D-707095
  • Leistungsfaktor PF: 0,5
  • Umgebungstemperatur: -20 - +40 °C
  • Startzeit: 0,5 s
  • Schutzklasse: 1
  • Schaltzyklen: 30000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Netzanschluss: Adapter
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 54000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 625 lm
  • Lichtstärke: 1432 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: Lichtquelle fest
  • Leuchtmittel: SMD LED 2835, 6 LEDs
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lampentyp: SMD
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: Weiß mattiert
  • EPREL Nr.: 878061
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 6∕ 12,5 cm
  • Drehbereich: 350 °
  • Lichtstrom Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Zubehör: LED-Netzgerät incl
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Strahlungsverteilung: 584 nm
  • Farbkonsistenz: 0,4392 / 0,3995
  • dreh-schwenkbar
  • Einfache Installation
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 28,73*
€ 39,72*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 41,97*
€ 41,97*
3 Tage
6
€ 6,45*
ab € 35,13*
€ 47,93*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,37*
€ 72,73*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 61,46*
€ 79,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.