Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® Gravierer 290-3 Hobby (35 W) mit 3 Zubehöre, 4 Designschablonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-F0130290JJ
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     F0130290JJ
EAN/GTIN:
     8710364046751
Suchbegriffe:
Arkograf
Elektro-Graviergerät
Elektro-Signiergerät
Elektrograviergerät
DREMEL® Gravierer 290-3 Hobby (35 W) mit 3 Zubehöre, 4 Designschablonen
Weitere Informationen:
EF008590:
-
EF000213:
-
EF002832:
-
EF000416:
-
EF001950:
-
EF001951:
-
EF001438:
-
Produktbeschreibung:
Gravierer – Gravieren verschiedener Materialien für ein einz
Vorteile:
Der Gravierer ist ideal für die bequeme Ausführung leichtere
Inhalt:
Dremel Gravierer | 2 x auswechselbare Karbid-Gravierspitze | 1 x Diamant-Gravierspitze | Kreative Gravierschablonen | Bedienungsanleitung
Vorteile des Sets::
Die Hubtiefe kann mit dem Drehregler so variiert werden, das | Auswechselbare Karbidspitzen und Diamantspitzen ermöglichen | Komfort und Kontrolle selbst bei langem Einsatz dank Softgri | Mit Schablonen zum präzisen Gravieren von Buchstaben, Ziffer
Tags:
Gravierer | Variable Drehzahl
Nenn-/Eingangsleistung:
35 W
Spannung:
230 V
Gewicht:
0.31 kg
Länge:
17 cm
Akkutechnologie:
n.a.
Hübe pro Minute:
6000
Präzisionsspitze:
nein
Zwei Temperaturstufen:
nein
Abnehmbares Kabel:
nein
Tropf-Kontrolle:
nein
Schalldruck:
86 dB(A)
Schallleistung:
97 dB(A)
Vibrationen:
7.7 m/s²
Onlinehändler Produktname:
DREMEL Gravierer 290-3 Hobby (35 W), 3 Zubehöre für verschie
Kaufgründe (Online-Händler):
Vielseitige Effekte – mit der Hubtiefeneinstellung kannst du | Graviere in einer Vielzahl von Materialien mit den enthalten | Arbeite komfortabel und kontrolliert selbst bei langem Einsa | Erstelle dein persönliches Design mit den beigelegten Schabl
Länge des Produktkartons:
11.4 cm
Höhe des Produktkartons:
22.4 cm
Breite des Produktkartons:
6.5 cm
Bruttogewicht:
0.56 kg | 0,485 kg
Material:
Holz|Holz, hart | Holz|Holz, weich | Holz|Furniertes Holz | Holz|Sperrholz | Holz|Laminate | Holz|Spanplatte | Holz|Faserplatte | Holz|Zementgebundene Spanplatte | Holz|Tischlerplatte | Metall|Stahl | Metall|Weichmetall | Metall|Metallbleche | Metall|Aluminium | Metall|Kupfer | Metall|Silber | Metall|Messing | Metall|Aluminiumprofile | Metall|Stahlprofile | Metall|Edelstahlprofile | Metall|Guss | Stein|Granit | Stein|Putzmörtel, Mörtel | Stein|Keramik, Bodenfliesen | Stein|Ziegelstein | Stein|Porenbeton/Gasbeton | Stein|Gipskarton, Trockenbauwand | Stein|Kunststein, Marmor | Stein|Porzellan | Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Kunststoff, Rohre, Profile | Spezial|Glasfaserverstärkte Kunststoffe | Spezial|Schaumstoffplatten | Spezial|Plexiglas | Spezial|Flachglas | Spezial|Autoglas | Spezial|Verbundglas | Spezial|Thermoglas | Spezial|Gummi | Spezial|Leder | Spezial|Kohlefaserwerkstoffe
Kabelgebunden/ Kabellos:
kabelgebunden
SOL Date:
03.09.2018
Ausgelaufen:
nein
Nettogewicht:
0,312 kg
Volumen:
1,645 dm3
Abmessung Länge:
220 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
65 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
MX
Rabattgruppe:
R1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 28,73*
€ 36,71*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 29,52*
€ 37,47*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 30,05*
€ 38,07*
1
€ 4,00*
ab € 31,78*
€ 40,14*
1
€ 4,90*
ab € 28,09*
€ 40,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 28,73* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
26159929JA
ab € 11,27*
Sonstiges
Dremel
F0133000HA
ab € 64,48*
Sonstiges
Dremel
F0132050JM
ab € 40,92*
Sonstiges
Dremel
26159924JA
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.