Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® 568 Vorsatzgerät zum Entfernen von Fugenmörtel bei Wand-, Bodenfliesen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-26150568JB
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150568JB
EAN/GTIN:
     8710364082414
Suchbegriffe:
Vorsatzgerät
DREMEL® 568 Vorsatzgerät zum Entfernen von Fugenmörtel bei Wand-, Bodenfliesen
Weitere Informationen:
EF013236:
true
EF013237:
-
EF000215:
EV000154
Produktbeschreibung:
Entferne Fliesenfugen kontrolliert und mit hoher Präzision
Vorteile:
Was können Sie damit tun? | Mit deinem Dremel Multifunktionswerkzeug und dem Vorsatzgerä | Wie funktioniert es? | Entferne die Anschlusskappe deines Dremel Multifunktionswerk
Inhalt:
Winkelvorsatz | 1.6 mm Fugenfräser 569
Vorteile des Sets::
Schnelles und sicheres Entfernen von Fugenmörtel mit deinem | Der feste Winkel von 30° des Vorsatzgeräts sorgt für ein ge | Durch die großen Sichtfenster im Vorsatzgerät hast du deine | Stelle die Tiefe auf bis zu 13 mm ein, um sie an verschieden | Inhalt: 1x Vorsatzgerät zum Entfernen von Fugenmörtel, 1x Fu
Arbeitslänge:
19.0 mm
Länge:
5 cm
Breite:
5.5 cm
Tiefe:
7.5 cm
Onlinehändler Produktname:
DREMEL 568 Vorsatzgerät zum Entfernen von Fugenmörtel bei Wa
Kaufgründe (Online-Händler):
Effizientes Entfernen von Fugenmörtel bei maximaler Sicherh | Das Vorsatzgerät ist um 30° angewinkelt, um ein sauberes, ko | Große Sichtfenster im Vorsatzgerät bieten ausgezeichnete Sic | 13-mm-Tiefeneinstellung für verschiedene Fugen. | Inhalt: 1x Vorsatzgerät zum Entfernen von Fugenmörtel, 1x Fu
Länge des Produktkartons:
9 cm
Höhe des Produktkartons:
12 cm
Breite des Produktkartons:
6 cm
SOL Date:
01.10.2020
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,08 kg
Nettogewicht:
0,049 kg
Volumen:
0,873 dm3
Abmessung Länge:
149 mm
Abmessung Breite:
93 mm
Abmessung Höhe:
63 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 12,44*
€ 17,55*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 13,02*
€ 18,25*
5 Tage
874
1
€ 5,90*
ab € 14,19*
€ 19,79*
4 Tage
1174
1
€ 5,50*
ab € 14,10*
€ 19,80*
1
€ 5,46*
ab € 14,26*
€ 19,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0133000JP
ab € 58,94*
Sonstiges
Dremel
F0133000JA
ab € 44,75*
Sonstiges
Dremel
F0133000HA
ab € 64,48*
Sonstiges
Dremel
F0133000JU
ab € 37,02*
Sonstiges
Dremel
F0134250JF
ab € 109,05*
Sonstiges
Dremel
F0138240JF
ab € 118,90*
Sonstiges
Dremel
F0138240JA
ab € 92,28*
Sonstiges
Dremel
F0138240JK
ab € 139,48*
Sonstiges
Dremel
F0138260JF
ab € 204,46*
Sonstiges
Dremel
F0138260JA
ab € 141,14*
Sonstiges
Dremel
2615056932
ab € 9,52*
Sonstiges
Dremel
2615057032
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.