Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Line Bohrer- und Schrauber-Set, 33-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 33-teiliges X-Line-Set
Bosch 33-teiliges X-Line-Set
Bosch 33-teiliges X-Line-Set
Artikel-Nr.:
     4310-2607019325
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019325
EAN/GTIN:
     3165140379489
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
33-teiliges X-Line-Set. 33-teiliges X-Line-Set
Weitere Informationen:
EF000160:
EV000351
EF005673:
false
EF005721:
true
EF006366:
0
EF006367:
0
EF006369:
6
EF006370:
7
EF006371:
0
EF006372:
0
EF006373:
0
EF006374:
0
EF006375:
0
EF006376:
0
EF006377:
0
EF006378:
0
EF006379:
0
EF006380:
0
EF006381:
0
EF006382:
3
EF006383:
5
EF006384:
0
EF006385:
0
EF006637:
0
EF007626:
0
EF008989:
0
EF008992:
0
EF009041:
0
EF009042:
0
EF009043:
10
EF009044:
0
EF009045:
0
EF009046:
0
EF009047:
0
EF009048:
0
EF009049:
0
EF009050:
0
EF006386:
33
EF016940:
-
Inhalt:
7 HSS-R-Metallbohrer, Ø 2-5 mm 5 Steinbohrer, Ø 4-8 mm 6 Holzbohrer, Ø 3-8 mm 10 Schrauberbits L = 25 mm PH 1/2/3 PZ 1/2 S 4/6/7 T 20/25 3 Steckschlüssel für Sechskantschrauben, Ø 7/8/10 mm 1 Universalhalter, magnetisch 1 Senker
Verpackung:
Kunststoffkoffer mit Fenster und bedrucktem Karton
Abmessung l:
172 mm
Abmessung b:
172 mm
Abmessung h:
44 mm
Abmessung (lxbxh):
172 x 172 x 44 mm
Gewicht:
0.5 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
Produkttext:
33-teiliges X-Line-Set
SOL Date:
06.06.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,525 kg
Nettogewicht:
0,52 kg
Volumen:
1,233 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
148 mm
Abmessung Höhe:
49 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 9,75*
€ 13,29*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,78*
€ 13,30*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 10,10*
€ 13,69*
3 Tage
200
1
€ 5,50*
ab € 10,44*
€ 14,08*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 11,46*
€ 15,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 11,46* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608584777
ab € 5,54*
Zubehör
Bosch
2608584843
ab € 7,94*
Zubehör
Bosch
2608584677
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.