Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbide-Zentrierbohrer 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 584 777 Bohrer Zentrierbohrer
Bosch 2 608 584 777 Bohrer Zentrierbohrer
Bosch 2 608 584 777 Bohrer Zentrierbohrer
Artikel-Nr.:
     C4310-2608584777
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608584777
EAN/GTIN:
     3165140375924
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
HM-Zentrierbohrer
Betonbohrer
Der Vorbohrer bohrt das Zentrierloch, um die Lochsäge in ihre Position zu führen. Verwende diesen Vorbohrer, um Löcher durch verschiedenste Materialien zu bohren.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
7.15 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Schneidstoff:
HM
Schaftform:
sonstige
Schaftdurchmesser:
7.15 mm
Durchmesser mm:
7.15
Schaft, Form:
Sechskant
Gesamtlänge mm:
120
Vorteil HL (kurz):
Lochsägenführung
Leistungsbeschreibung:
Lochsägenführung
(Version) Key RTB:
Der Vorbohrer schneidet Löcher durch verschiedenste Materialien
Material:
Ziegelstein | Weiche Fliesen | Gusseisen | Faserkunststoffe GFK, CFK
Produkttext, ZB grau:
Carbide-Zentrierbohrer für Lochsägen mit Schnittkapazität <60 mm | mit 1/4"-Sechskantschaft, Bohrspitze 118°. Diamantgeschliffene Carbide-Schneiden mit Mittenzentrierung und Mehrzwecksonderschliff
SOL Date:
19.01.2005
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,036 kg
Nettogewicht:
0,036 kg
Volumen:
0,068 dm3
Abmessung Länge:
181 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
9 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019325
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.