Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer HSS-Co, 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608584843
Bosch ‎2608584843
Bosch ‎2608584843
Artikel-Nr.:
     C4310-2608584843
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608584843
EAN/GTIN:
     3165140414609
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
Der Zentrierbohrer bohrt das Zentrierloch, um die Lochsäge in ihre Position zu führen. Verwenden Sie diesen Zentrierbohrer, wenn Sie Löcher durch verschiedenste Materialien bohren.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
7.15 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Schneidstoff:
HSS
Schaftform:
sonstige
Durchmesser mm:
7.15
Schaft, Form:
Sechskant
Gesamtlänge mm:
120
Arbeitslänge mm:
60
Vorteil HL (kurz):
Lochsägenführung
Leistungsbeschreibung:
Lochsägenführung
(Version) Key RTB:
Der Zentrierbohrer schneidet Löcher durch verschiedenste Materialien
Material:
Edelstahlbleche | Rohre und Profile aus Metall | Holz mit Metall | Faserkunststoffe GFK, CFK
Produkttext, ZB grau:
Zentrierbohrer HSS-Co für Lochsägen mit Schnittkapazität <60 mm | mit 1/4"-Sechskantschaft, 135° Spitzenwinkel und Kreuzanschliff
SOL Date:
02.03.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,029 kg
Nettogewicht:
0,028 kg
Volumen:
0,068 dm3
Abmessung Länge:
181 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
9 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019325
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.