Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät GAA 18V-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GAA 18V-48 PROFESSIONAL Akkuladegerät Tablet-Akku
Bosch GAA 18V-48 PROFESSIONAL Akkuladegerät Tablet-Akku
Bosch GAA 18V-48 PROFESSIONAL Akkuladegerät Tablet-Akku
Bosch GAA 18V-48 PROFESSIONAL Akkuladegerät Tablet-Akku
Bosch GAA 18V-48 PROFESSIONAL Akkuladegerät Tablet-Akku
Artikel-Nr.:
     4310-06188000L6
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06188000L6
EAN/GTIN:
     4053423239812
Suchbegriffe:
Akku Tablet
Akkus für Tablet
Tablet-Akkus
Batteriehalter
Ladegerät GAA 18V-48, Das GAA 18V-48 Professional verwandelt Bosch 18V-Akkus in leistungsstarke USB-Ladeeinheiten mit 2 x 2,4 A Ladestrom. Durch sein kompaktes Design ist der USB-Ladeadapter leicht zu tragen und der Metallgürtelclip gewährleistet jederzeit griffbereite Energiereserven. Sein Koaxialstecker versorgt beheizbare Kleidung von Bosch mit Energie für schützende Wärme bei Arbeiten und Aktivitäten im Außenbereich. Das GAA 18V-48 Professional ist perfekt zum Laden von USB-gespeisten Geräten und beheizbarer Kleidung von Bosch. Es ist mit allen Akkus aus dem Bosch Professional 18V System kompatibel. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Karton
Weitere Informationen:
EF005127:
18
EF004351:
EV000154
EF000365:
false
EF004863:
18.
EF005379:
-
Verpackungsabmessungen (Breite):
71 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
98 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
42 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
71 x 98 x 42 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Länge:
99 mm
Breite:
72 mm
Höhe:
44 mm
Positionierung:
Energie für unterwegs: der kompakte Highspeed-USB-Ladeadapter
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kompakter USB-Ladeadapter für Energiereserven zu jeder Zeit | Schnelle USB-Ladeports mit bis zu 2.4 Ampere | Metallgürtelclip für jederzeit griffbereite Energiereserven
Titel:
Ladegerät GAA 18V-48 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.08.2023
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
01.05.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Ladegerät
Bruttogewicht:
0,326 kg
Nettogewicht:
0,122 kg
Volumen:
0,289 dm3
Abmessung Länge:
97,96 mm
Abmessung Breite:
70,8 mm
Abmessung Höhe:
41,7 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
6
€ 4,95*
ab € 26,92*
€ 34,65*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 27,04*
€ 34,73*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 27,53*
€ 35,15*
€ 4,00*
ab € 28,49*
€ 36,66*
€ 4,90*
ab € 25,04*
€ 36,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06188000E1
ab € 131,28*
Sonstiges
Bosch
06188000G1
ab € 151,91*
Sonstiges
Bosch
06188000E2
ab € 130,39*
Sonstiges
Bosch
06188000G2
ab € 128,51*
Sonstiges
Bosch
06188000DZ
ab € 130,79*
Sonstiges
Bosch
06188000FZ
ab € 128,80*
Sonstiges
Bosch
06188000DY
ab € 130,63*
Sonstiges
Bosch
06188000FY
ab € 128,73*
Sonstiges
Bosch
06188000DX
ab € 130,58*
Sonstiges
Bosch
06188000FX
ab € 152,15*
Sonstiges
Bosch
06188000E0
ab € 110,76*
Sonstiges
Bosch
06188000G0
ab € 155,11*
Sonstiges
Bosch
06188000EE
ab € 117,36*
Sonstiges
Bosch
06188000G8
ab € 136,46*
Sonstiges
Bosch
06188000EF
ab € 100,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.