Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beheizbare Jacke GHJ 12+18V XA M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GHJ 12+18V XA S Professional
Bosch GHJ 12+18V XA S Professional
Bosch GHJ 12+18V XA S Professional
Bosch GHJ 12+18V XA S Professional
Bosch GHJ 12+18V XA S Professional
Bosch GHJ 12+18V XA S Professional
Bosch GHJ 12+18V XA S Professional
Bosch GHJ 12+18V XA S Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-06188000DY
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06188000DY
EAN/GTIN:
     4059952580562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beheizbare Bekleidung
Beheizbare Kleidung
Heizbekleidung
Heizkleidung
Beheizbare Jacke GHJ 12+18V XA M, Die beheizbare Jacke GHJ 12+18V XA ist das perfekte Kleidungsstück von Bosch, um jene, die viele Stunden auf Baustellen verbringen, zuverlässig zu wärmen. Als ideale einteilige Lösung, die trotz rauer Bedingungen und sogar bei wenig Bewegung warm hält, macht sie das Tragen mehrerer Kleidungsstücke übereinander unnötig. Die Drei-Zonen-Beheizung dieser Jacke sorgt für perfekte Wärmeverteilung und hält den Oberkörper bei jedem Wetter warm. Die drei Heizstufen, versorgt über Boschs 12-V-Akkus, garantieren dauerhafte Wärme. Für zusätzlichen Komfort lassen sich USB-betriebene Geräte leicht über den integrierten Port des Akku-Adapters laden. Die Versorgung der Heizpads der Jacke erfolgt über den Ladeadapter GAA 12V-21 (im Lieferumfang enthalten) und einen 12-Volt-Akku von Bosch, oder optional über den Ladeadapter GAA 18V-48 und den 18-Volt-Akku von Bosch (nicht im Lieferumfang enthalten). Akkuadapter GAA 12V-21 Professional (0 618 800 079)
Weitere Informationen:
Größe (US/CA):
M
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
schwarz | Schwarz
Wärmegedämmt:
true
Wasserabweisend:
true
Ausführung:
Jacke
Größe:
M
Verpackungsabmessungen (Breite):
362 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
407 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
168 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
362 x 407 x 168 mm
Gewebemischung:
Obermaterial: 95 % Polyester, 5 % Spandex, Futter: 100 % Polyester
Gewebekonstruktion:
Softshell, 3-lagig
Verfügbare Farben:
Schwarz
Akkuspannung:
10.8 V
Unterteilung der Produktkategorien:
Beheizbare Jacke
Positionierung:
Gemütlich und warm: Boschs beheizbare Jacke widersteht den härtesten Bedingungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Ideale einteilige Lösung: wärmt perfekt, sodass nicht mehrere Kleidungsstücke übereinander getragen werden müssen | Drei-Zonen-Beheizung und drei Heizstufen für perfekt verteilte, dauerhafte Wärme | Einfaches Laden USB-betriebener Geräte über den integrierten Port am Akku-Adapter
Titel:
Beheizbare Jacke GHJ 12+18V XA M Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.06.2021
Lieferumfang:
Akkuadapter GAA 12V-21 Professional (0 618 800 079)
SOL Date:
01.03.2021
Bruttogewicht:
1,535 kg
Nettogewicht:
1 kg
Volumen:
24,752 dm3
Abmessung Länge:
407 mm
Abmessung Breite:
362 mm
Abmessung Höhe:
168 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,30*
€ 190,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,81*
€ 186,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06188000DZ
ab € 135,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.