Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paneelsäge GCM 8 SJL und Arbeitstisch GTA 2600 im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GCM 8 SJL + GTA 2600 5500 RPM 1600 W
Bosch GCM 8 SJL + GTA 2600 5500 RPM 1600 W
Bosch GCM 8 SJL + GTA 2600 5500 RPM 1600 W
Bosch GCM 8 SJL + GTA 2600 5500 RPM 1600 W
Artikel-Nr.:
     4310-0615990FV8
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615990FV8
EAN/GTIN:
     3165140777780
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Professional Set: Paneelsäge GCM 8 SJL + Arbeitstisch GTA 2600 in Karton. Kapp- und Gehrungssäge GCM 8 SJL Professional (0 601 B19 100). Arbeitstisch GTA 2600 Professional (0 601 B12 300)
Weitere Informationen:
EF001950:
1600
EF000213:
240
EF008538:
5500
EF002855:
216
EF002856:
30
EF008593:
52
EF008594:
60
EF008595:
47
EF008596:
2
EF001438:
460
EF000008:
910
EF000040:
630
EF000167:
17.3
EF008616:
-
EF011615:
-
EF000416:
-
EF008607:
-
EF008597:
-
EF008608:
-
EF008598:
-
EF008610:
-
EF008609:
-
EF017718:
-
EF008611:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
EF008612:
-
EF008613:
-
EF008614:
-
EF000047:
-
EF008615:
-
Aktionsbeschreibung:
Dieses System-Paket ist die mobile und funktionale Lösung für die tägliche Arbeit mit einer Paneelsäge. Wenn Sie im Aktionszeitraum eine GCM 8 SJL Professional kaufen, erhalten Sie einen Arbeitstisch GTA 2600 Professional kostenlos dazu!
Bruttogewicht:
44 kg
Nettogewicht:
30 kg
Volumen:
178,464 dm3
Abmessung Länge:
845 mm
Abmessung Breite:
480 mm
Abmessung Höhe:
440 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Säge-Arbeitstisch, kapp- und gehrungssäge bosch, kapp- und gehrungssäge, Paneelsäge (elektrisch)
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 421,72*
€ 456,96*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 418,38*
€ 459,08*
6 Tage
91
pro Stück
Frei Haus
ab € 423,11*
€ 459,17*
3 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 429,75*
€ 467,25*
Lager 4310
50
pro Stück
€ 14,50*
ab € 460,71*
€ 496,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,01*
€ 590,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,52*
€ 580,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,19*
€ 563,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,37*
€ 556,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,71*
€ 548,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601B24000
ab € 191,71*
Zubehör
Bosch
2608642493
ab € 40,79*
Zubehör
Bosch
2608642497
ab € 32,09*
Zubehör
Bosch
0601B12100
ab € 273,92*
Zubehör
Bosch
0601B12300
ab € 103,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.