Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberfräse POF 1400 ACE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4310-060326C800
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060326C800
EAN/GTIN:
     3165140451666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oberfräse
oberfräse bosch
oberfräse
Oberfräse POF 1400 ACE. Für hochwertige Fräsarbeiten in anspruchsvollen Projekten. Bosch Constant Electronic passt die Werkzeugleistung auch unter Last an und sorgt für hervorragende Ergebnisse. Frästiefeneinstellung für beeindruckende Genauigkeit bis auf 1/10 mm. Arbeitsleuchte, um der Schnittlinie zu folgen, und Staubsaugeranschluss für saubere Sichtlinie. Der Parallelanschlag hilft beim präzisen Fräsen von geraden Nuten und Kreisen. Werkzeugloses Einsetzen der Kopierhülse dank SDS-System. Absaugadapter (2 600 499 077). Gabelschlüssel (1 609 203 V40). Nutfräser (Ø 8 mm) (2 608 628 381). Parallelanschlag (1 609 203 M85). Zentrierstift (2 609 200 310). 3 Spannzangen (6 mm, 8 mm und 1/4"). Kopierhülse (ET-Nr.: 1 609 203 V39). Kunststoffkoffer (2 605 438 643)
Weitere Informationen:
EF000167:
3.5
EF000213:
230
EF000416:
50 | 60
EF001950:
1400
EF008590:
11000 | 28000
EF008591:
55
EF008592:
6 | 8
EF001438:
390
EF000008:
339
EF000040:
212
EF017879:
-
EF017880:
-
EF017718:
-
EF017719:
-
EF017720:
-
Nennaufnahme:
1400 W
Abgabeleistung:
650 W
Werkzeugaufnahme (mitgeliefert):
Spannzange 6 mm | Spannzange 8 mm | 1/4"
Leerlaufdrehzahl, von:
11000 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
28000 U/min
Leerlaufdrehzahl:
11000 - 28000 U/min
Max. Fräskorbhub:
55 mm
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
155 x 285 x 300 mm
Drehzahlvorwahl:
ja
Spindelarretierung:
ja
Bosch Constant-Electronic:
ja
Frästiefen-Feineinstellung:
ja
Bosch-SDS für Kopierhülse:
ja
Softgrip:
ja
Integrierte Arbeitsleuchte:
ja
Bosch Electronic:
ja
Schwingungsemissionswert ah []:
6.0 m/s²
Unsicherheit K []:
2.0 m/s²
Spannung:
230 V
Gewicht:
7.200 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
400 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
340 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
210 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
400 x 340 x 210 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Für hochwertige Fräsarbeiten in anspruchsvollen Projekten
TOP-Produktmerkmale:
Bosch Constant Electronic passt die Werkzeugleistung auch unter Last an und sorgt für hervorragende Ergebnisse | Frästiefeneinstellung für beeindruckende Genauigkeit bis auf 1/10 mm | Arbeitsleuchte, um der Schnittlinie zu folgen, und Staubsaugeranschluss für saubere Sichtlinie | Der Parallelanschlag hilft beim präzisen Fräsen von geraden Nuten und Kreisen | Werkzeugloses Einsetzen der Kopierhülse dank SDS-System
Vergleichsmaßstab:
Oberfräse
Unterteilung der Produktkategorien:
Oberfräse
Titel:
Oberfräse POF 1400 ACE
Lieferumfang:
Absaugadapter (2 600 499 077) | Gabelschlüssel (1 609 203 V40) | Nutfräser (Ø 8 mm) (2 608 628 381) | Parallelanschlag (1 609 203 M85) | Zentrierstift (2 609 200 310) | 3 Spannzangen (6 mm, 8 mm und 1/4") | Kopierhülse (ET-Nr.: 1 609 203 V39) | Kunststoffkoffer (2 605 438 643)
SOL Date:
12.03.2007
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
6,83 kg
Nettogewicht:
3,199 kg
Volumen:
28,029 dm3
Abmessung Länge:
390 mm
Abmessung Breite:
339 mm
Abmessung Höhe:
212 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Oberfräse (elektrisch), Elektrische Oberfräse, Elektrooberfräse
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 124,95*
€ 152,30*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 125,91*
€ 153,06*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 127,08*
€ 154,49*
€ 4,90*
ab € 123,86*
€ 154,53*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,53*
€ 160,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,64*
€ 182,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,15*
€ 165,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,77*
€ 160,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2600499077
ab € 4,45*
Zubehör
Bosch
2 607 019 462
ab € 19,41*
Zubehör
Bosch
2 607 019 463
ab € 22,98*
Zubehör
Bosch
2 607 019 464
ab € 23,38*
Zubehör
Bosch
2 607 019 465
ab € 33,86*
Zubehör
Bosch
2 607 019 468
ab € 41,47*
Zubehör
Bosch
2 607 019 469
ab € 51,56*
Zubehör
Bosch
2 607 019 466
ab € 40,22*
Zubehör
Bosch
2 605 438 643
ab € 23,62*
Zubehör
Bosch
2602317031
ab € 64,75*
Zubehör
Bosch
2602317030
ab € 50,11*
Zubehör
Bosch
2609200138
ab € 12,70*
Zubehör
Bosch
2608628383
ab € 6,03*
Zubehör
Bosch
2608628379
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.