Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2607019466 Bit-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2607019466 Bit-Satz
Bosch 2607019466 Bit-Satz
Bosch 2607019466 Bit-Satz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14634422
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 019 466
EAN/GTIN:
     3165140415842
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Fräser Satz
Für praktisch jede Fräsaufgabe bestens gerüstet: kompaktes Bosch Hartmetallfräser-Set zum Herstellen von Profilen und Verbindungen mit handgeführten Oberfräsen.

Produktmerkmale
- Passgenauigkeit und hohe Standzeit durch hochwertige Hartmetallschneiden, optimierte Schneidengeometrie und Präzisionsschliff.
- Zum Profilieren: 2 Abrundfräser, 1 Fase-/Bündigfräser, 2 Hohlkehlfräser, 1 Profilfräser, 1 V-Nutfräser.
- Für präzise Verbindungen: 1 Bündigfräser, 3 Nutfräser, 1 Zinkenfräser.
- Für Oberfräsen mit 8 mm-Werkzeugaufnahme aller Elektrowerkzeugmarken.
- Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille, Staubschutzmaske und Gehörschutz tragen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tragetasche Breite
223.5 mm
Tragetasche Tiefe
133.6 mm
Tragetasche Höhe
48.4 mm
Gewicht
570 g
Merkmale
Typ
Bit-Satz
Anzahl Teile
12 Stück(e)
Tragetasche
Ja
Kompatible Produkte
POF 1200 AE POF 1400 ACE
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
060326C800
ab € 124,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.