Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugadapter, passend zu: POF 1200 AE/1400 AE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2600499077 Transparent
Bosch 2600499077 Transparent
Bosch 2600499077 Transparent
Artikel-Nr.:
     C4310-2600499077
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2600499077
EAN/GTIN:
     3165140452939
Suchbegriffe:
Absaugadapter
Der Adapter ist ein Ersatzteil zum Verbinden von Staubsaugerschläuchen mit Elektrowerkzeugen. Passend zu: POF 1200 AE. POF 1400 ACE.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
true
Vorteil HL (kurz):
Externe Absaugvorrichtung
Leistungsbeschreibung:
Externe Absaugvorrichtung
(Version) Key RTB:
Für Fräsen
Produkttext, ZB grau:
Absaugadapter zu Oberfräsen
SOL Date:
13.03.2008
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,04 kg
Nettogewicht:
0,04 kg
Volumen:
1,442 dm3
Abmessung Länge:
145 mm
Abmessung Breite:
153 mm
Abmessung Höhe:
65 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
060326C800
ab € 124,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.