Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kantenfräse GKF 12V-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GKF 12V-8 Professional 13000 RPM Schwarz, Blau, Rot
Bosch GKF 12V-8 Professional 13000 RPM Schwarz, Blau, Rot
Bosch GKF 12V-8 Professional 13000 RPM Schwarz, Blau, Rot
Bosch GKF 12V-8 Professional 13000 RPM Schwarz, Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     4310-06016B0002
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06016B0002
EAN/GTIN:
     3165140909792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine
Die Akku-Kantenfräse GKF 12V-8 Professional ist die weltweit Erste im professionellen 12-Volt Segment und zeichnet sich durch eine einzigartige Bauform für eine perfekte Werkzeugführung aus. Ihre innovative Bauform, das geringe Gewicht und ein idealer Schwerpunkt sorgen für eine komfortable und ergonomische Handhabung. Der bürstenlose Motor und das 12-Volt-System der Kantenfräse ermöglichen ein kompaktes Gehäuse. Das kabellose Elektrowerkzeug sorgt für maximale Wendigkeit, Komfort und Flexibilität beim Fräsen. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Fräsarbeiten in Holz und Plastik. Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System). Ferner verfügt GKF 12V-8 Professional über Funktionen wie eine schnelle Makro-Tiefeneinstellung, eine Feineinstellung, eine feststellbare Schnitttiefe und eine Spindelarretierung. Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 134). Maulschlüssel 17 mm (ET-Nr. 2 609 110 438). Karton
Weitere Informationen:
EF000002:
12
EF026203:
false
EF011121:
1.1
EF008538:
13000
EF000040:
252
EF001985:
-
EF001438:
-
EF011142:
-
EF002826:
-
EF011143:
-
EF011144:
-
EF011145:
-
EF004979:
-
EF011147:
-
EF000008:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF025920:
-
EF014240:
-
Akkuspannung:
12.0 V
Werkzeugabmessungen (Höhe):
252 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
255 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
120 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
155 x 255 x 120 mm
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
13000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
13000 min-1
Gewicht exkl. Akku:
1.1 kg
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Positionierung:
Die weltweit erste Kantenfräse im professionellen 12-Volt Segment mit einzigartiger Bauform für eine perfekte Werkzeugführung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Innovative Form, geringes Gewicht und ein idealer Schwerpunkt ermöglichen eine komfortable und ergonomische Handhabung | Kompakter Aufbau dank bürstenlosem Motor und 12-Volt-System | Kabellos für maximale Wendigkeit, Komfort und Flexibilität beim Fräsen
Einsatzbereiche:
Fräsen in synthetischem Material | Fräsen in Stein | Fräsen in Mineralwerkstoff | Fräsen in Holz
Titel:
Akku-Kantenfräse GKF 12V-8 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
04.04.2018
Lieferumfang:
Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 134) | Maulschlüssel 17 mm (ET-Nr. 2 609 110 438) | Karton
SOL Datum:
06.10.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kantenfräse
Bruttogewicht:
1,465 kg
Nettogewicht:
1,35 kg
Volumen:
4,743 dm3
Abmessung Länge:
255 mm
Abmessung Breite:
155 mm
Abmessung Höhe:
120 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
A
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, Kantenfräse, Oberfräse, kantenfräse bosch, kantenfräse, Kantenfräse (Akku), Akku-Kantenfräse
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 126,46*
€ 154,04*
5 Tage
102
Frei Haus
ab € 127,05*
€ 154,78*
€ 4,90*
ab € 126,79*
€ 158,72*
3 Tage
17
€ 6,90*
ab € 129,62*
€ 158,76*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 138,85*
€ 169,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,19*
€ 201,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,30*
€ 197,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,04*
€ 176,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,93*
€ 172,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,85*
€ 165,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608629371
ab € 15,97*
Zubehör
Bosch
2608629372
ab € 23,44*
Zubehör
Bosch
2608629373
ab € 19,51*
Zubehör
Bosch
2608629374
ab € 17,82*
Zubehör
Bosch
2608629375
ab € 22,45*
Zubehör
Bosch
2608629376
ab € 24,22*
Zubehör
Bosch
2608629377
ab € 27,38*
Zubehör
Bosch
2608629378
ab € 33,94*
Zubehör
Bosch
2608628423
ab € 11,73*
Zubehör
Bosch
2608628421
ab € 9,10*
Zubehör
Bosch
2608628422
ab € 10,99*
Zubehör
Bosch
2608628471
ab € 11,75*
Zubehör
Bosch
2608628458
ab € 11,69*
Zubehör
Bosch
2608628456
ab € 9,11*
Zubehör
Bosch
2608628457
ab € 10,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.