| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-XT5520060 Herst.-Nr.: 5520060 EAN/GTIN: 4063963092136 |
| |
|
| | |
| PP-Packband, 38mm breitx66lfm, 48µ, hochtransparent, leise, Acrylatkleber, monta 610 Weitere Informationen: | | Qualität: | 48 my | Farbe:: | klar | Material: | PP | Länge: | 66 m | Breite: | 38 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,15* | € 4,67* | | | | | 10 Tage | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 3,39* | € 4,88* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 3,05004* | € 22,56* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,04002* | € 23,45004* | | | | Lager 42XH2 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,05004* | € 32,56002* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 0,50834* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|