Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband, 38mm breitx66lfm, 48µ,, hochtransparent, leise


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Selbstklebefilm, 38 mm breit x 66 lfm, hochtransparent
Selbstklebefilm, 38 mm breit x 66 lfm, hochtransparent
Artikel-Nr.:
     123TP-5520060
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520060
EAN/GTIN:
     4056705200609
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
  • Universell einsetzbar im Büro, Verwaltung, Versand oder Zuhause
  • Hohe Reissfestigkeit in Längs- und Querrichtung
  • Zum Kleben, Fixieren und Montieren
  • UV- und alterungsbeständig
  • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
  • Hitzebeständigkeit- kurzfristig bis ca. +130 °C
  • Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -30 °C
  • Klebkraft: 2,2 +/- 0,6 N/cm
  • Reisskraft: 40 N/cm
  • Acrylatkleber
Weitere Informationen:
Material:
PP
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
0,794
Länge innen:
66 m
Breite innen:
38 mm
Stärke:
48 µ
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 66m 38mm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, PP, Klebeband, 5520060, 5.520.060, 55.200.60, klebebänder, Packbänder, leise, geräuscharm, leises klebeband, geräuscharmes klebeband, leises packband, geräuscharmes packband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 4,66*
11 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 4,89*
4 Tage
6
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,05004*
€ 22,41*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 23,29002*
8 Tage
30
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 7,10004*
€ 24,88002*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,01728* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 27,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.