Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband, 38mm breitx66lfm, 48µ,, hochtransparent, leise


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Selbstklebefilm, 38 mm breit x 66 lfm, hochtransparent
Selbstklebefilm, 38 mm breit x 66 lfm, hochtransparent
Artikel-Nr.:
     776-KB0014
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520060
EAN/GTIN:
     4056705200609
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
  • Universell einsetzbar im Büro, Verwaltung, Versand oder Zuhause
  • Hohe Reissfestigkeit in Längs- und Querrichtung
  • Zum Kleben, Fixieren und Montieren
  • UV- und alterungsbeständig
  • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
  • Hitzebeständigkeit- kurzfristig bis ca. +130 °C
  • Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -30 °C
  • Klebkraft: 2,2 +/- 0,6 N/cm
  • Reisskraft: 40 N/cm
  • Acrylatkleber
Weitere Informationen:
Länge innen:
66 m
Breite innen:
38 mm
Material:
PP
Farbe:
transparent
Stärke:
48 µ
Gewicht VE in KG:
0,794
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 66m 38mm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, geräuscharm, leises klebeband, geräuscharmes klebeband, leises packband, geräuscharmes packband, PP, Klebeband, 5520060, 5.520.060, 55.200.60, klebebänder, Packbänder, leise
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 4,65*
12 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,88*
5 Tage
6
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,06*
€ 22,34004*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,04002*
€ 23,23002*
9 Tage
30
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 7,05*
€ 24,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,23002*
€ 27,64372
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,71002*
€ 17,50492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,38004*
€ 14,73225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,68002*
€ 10,32922
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,80*
€ 9,282
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,58004*
€ 9,02025
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,13004*
€ 8,48475
pro Packung
ab 528 Packungen
€ 3,60*
€ 4,284
pro Packung
ab 1584 Packungen
€ 3,47004*
€ 4,12935
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,04002*
€ 3,61762
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 0,50667* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.