| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-5520060 Herst.-Nr.: 5520060 EAN/GTIN: 4056705200609 |
| |
|
| | |
| Zum Kleben, Fixieren und Montieren
Universell einsetzbar im Büro, Verwaltung, Versand oder Zuhause
Sehr hohe Transparenz Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Material: | PP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 66m 38mm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, PP, Klebeband, 5520060, 55.20060, 55.200.60 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,14* | € 4,66* | | | | Lager 6922 | | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 3,36* | € 4,89* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 3,05004* | € 22,41* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,04002* | € 23,29002* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 7,08* | € 24,88002* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,05091* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 29,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|