Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETAC UX10G2 USB BT WLAN Win. 10 Pro - Tablet - Core i7 - 1,8 GHz - 512 GB - 25,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GETAC UX10G2 USB BT WLAN Win. 10 Pro Tablet Core i7 1,8 GHz 512 GB 25,7 cm 10,1 "
GETAC UX10G2 USB BT WLAN Win. 10 Pro Tablet Core i7 1,8 GHz 512 GB 25,7 cm 10,1 "
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT14774171000
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     UM51S6VIXDXX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getac Tablet
Getac Tablet-PCs
Getac TabletPCs
Getac Tablets
Getac UX10G2, USB, BT, WLAN, Win. 10 Pro, Tablet PC, 25,7cm (10,1''), Touchscreen, kapazitiv, Multi Touch, Kamera (8MP), Webcam, Helligkeit: 1000cd, USB, Bluetooth, WLAN (802.11ax), Audio, HDMI, 1920x1200 Pixel, Intel Core i7 vPro, 1,8GHz, RAM: 32GB, SSD: M.2 512GB, Win 10 Professional, IP65, MIL-STD 461, MIL-STD 810G, inkl.: Netzteil, Netzkabel (EU, UK), Akku, 4200mAh
Weitere Informationen:
Betriebssystem:
Windows 10 Pro
Flash-Speicher:
512 GB
Bilddiagonale (Zoll):
10,1 "
Auflösung:
WUXGA (1920x1200)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
€ 1,00*
ab € 3.191,76*
€ 3.226,35*
4 Tage
12
€ 7,90*
ab € 3.423,96*
€ 3.554,23*
Lager 42XH2
12
Frei Haus
ab € 3.422,83*
€ 3.562,18*
€ 1,00*
ab € 3.564,69*
€ 3.599,69*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.562,18*
€ 4.238,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.546,30*
€ 4.220,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.433,39*
€ 4.085,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.425,30*
€ 4.076,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.422,83*
€ 4.073,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Getac
GE-SVTBNFX5Y
ab € 245,74*
Zubehör
Getac
GMPSXN
ab € 24,52*
Zubehör
Getac
GAA6E5
ab € 64,58*
Zubehör
Getac
GAA6K5
ab € 64,44*
Zubehör
Getac
GAA9E5
ab € 98,14*
Zubehör
Getac
GAD2X4
ab € 81,83*
Zubehör
Getac
GAD2X8
ab € 81,85*
Zubehör
Getac
GAT1E1
ab € 80,27*
Zubehör
Getac
GBM6X4
ab € 98,08*
Zubehör
Getac
GBM9X5
ab € 143,37*
Zubehör
Getac
GCECEK
ab € 991,22*
Zubehör
Getac
GCMCEG
ab € 297,55*
Zubehör
Getac
GCMCKG
ab € 309,43*
Zubehör
Getac
GDKBBG
ab € 389,24*
Zubehör
Getac
GDKBCG
ab € 324,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.