Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überschuhspender "Hygomat Cleanroom", weiß-grau, B: 30cm, L: 74cm, H: 73cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM88813
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     88813
EAN/GTIN:
     4015544988314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuhüberzugspender
Schuhüllenspender
Überschuh-Spender
Überschuhmaschine
Die Überschuhmaschine HYGOMAT CLEANROOM ist speziell für den Einsatz in Reinräumen entwickelt worden. Seine Seiten aus Edelstahl sind besonders leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Insgesamt ist die HYGOMAT-Technik äußerst sauber, da die Überschuhe zu keiner Zeit mit der Hand berührt werden. Kreuzkontaminationen und Unfälle werden so wirksam verhindert.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß-grau
Länge:
74 cm
Breite:
30 cm
Höhe:
73 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 447,04*
€ 508,36*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 407,90*
€ 508,37*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,46*
€ 524,19*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,59*
€ 532,52*
Frei Haus
ab € 420,22*
€ 534,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,52*
€ 633,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,16*
€ 583,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,20*
€ 545,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,73*
€ 520,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,59*
€ 483,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 406,59* pro Paket)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franz Mensch
88811
ab € 323,09*
Zubehör
Franz Mensch
2860H
ab € 12,33*
Zubehör
Franz Mensch
2850H
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.