Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrickhandschuhe Allfood, Nylon, 5/XXS, blau, L: 22cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM332685
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     332685
EAN/GTIN:
     4015544717716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Hygienehandschuhe
Lebensmittelhandschuh
Der Feinstrickhandschuh Allfood besteht aus einem Nylon-Feinstrick. Er besteht aus einem flexiblen Material und verfügt über ein sehr gutes Feingefühl. Zudem weist er eine sehr gute Passform auf und ist leicht. Da der Handschuh lebensmittelecht ist, eignet er sich auch für den Umgang mit Lebensmitteln. Dadurch ist er besonders für die Lebensmittelindustrie und Gastronomie ideal. Weiterhin ist der Allfood abriebfest, weshalb er ebenfalls in der Industrie eingesetzt werden kann.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
5/XXS
Länge:
22 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,54917* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 11,27*
€ 13,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,58*
€ 11,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.