| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM3321 Herst.-Nr.: 3321 EAN/GTIN: 4015544932119 |
| | |
|
| | |
| Die Außenseite des Ofenhandschuhs Ovenstar wurde aus einem Canvas-Spezialmaterial verarbeitet, die diesen langlebig macht. Innen besteht er aus Frottee/Baumwolle und ist mit Polyester/Baumwolle gefüllt. Der Handschuh zeichnet sich weiterhin durch eine Verstärkung im Griffbereich sowie einen angenehmen Tragekomfort aus und ist beständig gegen Kontakthitze bis 50°C. Er gewährt eine gute Passform und schützt den Unterarm des Trägers dank seiner sehr langen Stulpe. So findet der Ovenstar-Ofenhandschuh die ideale Anwendung in Küchen sowie in der Gastronomie. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Größe: | universal | Länge: | 44 cm | Breite: | 11 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koch-Handschuhe, Kochhandschuhe, Ofenhandschuh, Ofenhandschuhe, Topf-Handschuhe, Topfhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, hygostar backhandschuh, backhandschuh, schnittschutzhandschuhe rot |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,95* | ab € 6,91* | € 12,71* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 8,90* | € 14,61* | | | | Lager 42XH2 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,05* | € 16,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 97,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|