Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden, Gewicht: 99,5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-COzu-42202
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-42202
EAN/GTIN:
     4035694005112
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
handpritschenwagen cordes
handpritschenwagen
Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden, Außenmaß: 2.065 x 1.015 x 1.340 mm (B/T/H)
Weitere Informationen:
TÜV-zertifiziert:
Nein
Traglast:
1000 kg
Gewicht:
99,5 kg
Außenbreite:
2065 mm
Außentiefe:
1015 mm
Außenhöhe:
1340 mm
Ladefläche Breite:
1940 mm
Ladefläche Tiefe:
1000 mm
Zentralbremse:
Feststelldeichsel
Farbton 1:
RAL 5010 Enzianblau
Weitere Suchbegriffe: Gepäckwagen, Handpritschen-Wagen, Pritschenwagen, Transportwagen, Rollwagen, Montagewagen, Tischwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 942,38*
€ 1.027,29*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 890,71*
€ 1.027,31*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 950,29*
€ 1.086,58*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.005,26*
€ 1.174,48*
Lager 42XH2
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.001,25*
€ 1.183,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.183,02*
€ 1.407,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.130,44*
€ 1.345,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.072,21*
€ 1.275,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.036,54*
€ 1.233,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.027,79*
€ 1.223,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.019,19*
€ 1.212,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.001,25*
€ 1.191,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017207
ab € 851,02*
Ähnlich
Cordes
00017209
ab € 853,21*
Ähnlich
Cordes
00017211
ab € 952,26*
Ähnlich
Cordes
00017213
ab € 1.034,60*
Ähnlich
Cordes
00017205
ab € 770,12*
Ähnlich
Cordes
00017208
ab € 863,61*
Ähnlich
Cordes
00017187
ab € 851,60*
Ähnlich
Cordes
00017190
ab € 1.171,18*
Ähnlich
Cordes
00017191
ab € 1.133,62*
Ähnlich
Cordes
00017183
ab € 785,01*
Ähnlich
Cordes
00017186
ab € 938,32*
Ähnlich
Cordes
00017188
ab € 1.042,16*
Ähnlich
Cordes
00017195
ab € 690,94*
Ähnlich
Cordes
00017197
ab € 714,90*
Ähnlich
Cordes
00017196
ab € 728,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.