Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden RAL5010 Enzianblau Drehachsenwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden RAL5010 Enzianblau Drehachsenwagen
Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden RAL5010 Enzianblau Drehachsenwagen
Artikel-Nr.:
     3551-zu-42202
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-42202
EAN/GTIN:
     4035694005112
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
handpritschenwagen cordes
handpritschenwagen
Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden

Außenmaß: 2.065 x 1.015 x 1.340 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.940 x 1.000 mm (B/T)

Ladehöhe: 490 mm

Rohrgitterwandhöhe: 755 mm

Ausführung:

  • mit automatischer Feststellbremse auf die
  • Vorderräder wirkend

  • inkl. Deichsel mit Sicherheitshandgriff und
  • automatisch gedämpfter Rückstellung in die

    Ruheposition

  • mit 2 herausnehmbaren Rohrgitterwänden
  • Ladefläche aus Sperrholz, film/siebbeschichtet
  • (Siebdruckoberfläche nach oben)

    wasserfest verleimt

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, 4 Stück Lufträder Ø 400 x 100 mm

    Tragkraft: 1.000 kg

    EAN-Nr.: 4035694005112

    Zentralbremse: Feststelldeichsel

    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 941,71*
    € 1.029,59*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 884,13*
    € 1.029,61*
    6 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 957,44*
    € 1.089,03*
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 996,37*
    € 1.177,09*
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 998,47*
    € 1.185,65*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.029,59*
    € 1.225,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.023,42*
    € 1.217,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 991,59*
    € 1.179,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 968,88*
    € 1.152,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 941,71*
    € 1.120,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    00017207
    ab € 850,82*
    Ähnlich
    Cordes
    00017209
    ab € 851,96*
    Ähnlich
    Cordes
    00017211
    ab € 957,53*
    Ähnlich
    Cordes
    00017213
    ab € 1.039,38*
    Ähnlich
    Cordes
    00017205
    ab € 776,08*
    Ähnlich
    Cordes
    00017208
    ab € 856,29*
    Ähnlich
    Cordes
    00017187
    ab € 848,33*
    Ähnlich
    Cordes
    00017190
    ab € 1.170,27*
    Ähnlich
    Cordes
    00017191
    ab € 1.134,46*
    Ähnlich
    Cordes
    00017183
    ab € 787,97*
    Ähnlich
    Cordes
    00017186
    ab € 942,02*
    Ähnlich
    Cordes
    00017188
    ab € 1.042,58*
    Ähnlich
    Cordes
    00017195
    ab € 690,74*
    Ähnlich
    Cordes
    00017197
    ab € 712,76*
    Ähnlich
    Cordes
    00017196
    ab € 732,43*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.