Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden, TÜV-zertifiziert: nein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-COzu-42161
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-42161
EAN/GTIN:
     4035694005082
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
handpritschenwagen cordes
handpritschenwagen
Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden, Außenmaß: 1.665 x 815 x 1.340 mm (B/T/H)
Weitere Informationen:
TÜV-zertifiziert:
Nein
Traglast:
1000 kg
Gewicht:
109,5 kg
Außenbreite:
1665 mm
Außentiefe:
815 mm
Außenhöhe:
1340 mm
Ladefläche Breite:
1540 mm
Ladefläche Tiefe:
800 mm
Zentralbremse:
Feststelldeichsel
Farbton 1:
RAL 5010 Enzianblau
Weitere Suchbegriffe: Gepäckwagen, Handpritschen-Wagen, Pritschenwagen, Transportwagen, Rollwagen, Montagewagen, Tischwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 902,16*
€ 983,27*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 848,54*
€ 983,29*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 904,96*
€ 1.039,60*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 955,60*
€ 1.122,56*
Lager 42XH2
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 950,25*
€ 1.131,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.131,13*
€ 1.346,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.081,27*
€ 1.286,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.024,17*
€ 1.218,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 989,14*
€ 1.177,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 980,76*
€ 1.167,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 972,56*
€ 1.157,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 950,25*
€ 1.130,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017207
ab € 843,54*
Ähnlich
Cordes
00017209
ab € 858,16*
Ähnlich
Cordes
00017211
ab € 954,99*
Ähnlich
Cordes
00017213
ab € 1.033,81*
Ähnlich
Cordes
00017205
ab € 772,74*
Ähnlich
Cordes
00017208
ab € 858,62*
Ähnlich
Cordes
00017187
ab € 849,41*
Ähnlich
Cordes
00017190
ab € 1.169,42*
Ähnlich
Cordes
00017191
ab € 1.128,14*
Ähnlich
Cordes
00017183
ab € 785,04*
Ähnlich
Cordes
00017186
ab € 938,44*
Ähnlich
Cordes
00017188
ab € 1.041,20*
Ähnlich
Cordes
00017195
ab € 694,98*
Ähnlich
Cordes
00017197
ab € 715,64*
Ähnlich
Cordes
00017196
ab € 732,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.