Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694005082
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-42161
EAN/GTIN:
     4035694005082
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
handpritschenwagen cordes
handpritschenwagen
Außenmaß: 1.665 x 815 x 1.340 mm (B/T/H) Ladefläche: 1.540 x 800 mm (B/T) Ladehöhe: 490 mm Rohrgitterwandhöhe: 755 mm Ausführung: * mit automatischer Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend * inkl. Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatisch gedämpfter Rückstellung in die Ruheposition * mit 2 herausnehmbaren Rohrgitterwänden * Ladefläche aus Sperrholz, film-/siebbeschichtet (Siebdruckoberfläche nach oben) wasserfest verleimt Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, 4 Stück Vollgummiräder Ø 400 x 80 mm Traglast: 1.000 kg EAN-Nr.: 4035694005082
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
109,5 kg
BreiteLadeflaeche:
1540
TiefeLadeflaeche:
800
Unterfahrhoehe:
455
Ladehoehe:
490
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
verschraubt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Cordes, Variofit, zu-42161
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 894,13*
€ 987,14*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 842,98*
€ 987,16*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 911,69*
€ 1.043,67*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 952,64*
€ 1.126,90*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 948,22*
€ 1.135,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,67*
€ 1.241,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.031,60*
€ 1.227,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,31*
€ 1.158,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 951,27*
€ 1.132,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 929,15*
€ 1.105,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 911,69*
€ 1.084,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017207
ab € 847,41*
Ähnlich
Cordes
00017209
ab € 857,57*
Ähnlich
Cordes
00017211
ab € 960,81*
Ähnlich
Cordes
00017213
ab € 1.043,00*
Ähnlich
Cordes
00017205
ab € 775,63*
Ähnlich
Cordes
00017208
ab € 862,89*
Ähnlich
Cordes
00017187
ab € 851,85*
Ähnlich
Cordes
00017190
ab € 1.176,17*
Ähnlich
Cordes
00017191
ab € 1.132,65*
Ähnlich
Cordes
00017183
ab € 784,83*
Ähnlich
Cordes
00017186
ab € 945,23*
Ähnlich
Cordes
00017188
ab € 1.042,88*
Ähnlich
Cordes
00017195
ab € 693,18*
Ähnlich
Cordes
00017197
ab € 716,85*
Ähnlich
Cordes
00017196
ab € 735,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.