Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen mit senkrechten Streben, Außenbreite: 2175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-COsw-2012
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-2012
EAN/GTIN:
     4035694006669
Suchbegriffe:
Schwerlastwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
cordes stirnwagen
Stirnwandwagen mit senkrechten Streben, Außenmaße: 2.175 x 900 x 1.105 mm (B/T/H)
Weitere Informationen:
TÜV-zertifiziert:
Nein
Traglast:
500 kg
Gewicht:
82 kg
Außenbreite:
2175 mm
Außentiefe:
900 mm
Außenhöhe:
1105 mm
Ladefläche Breite:
2045 mm
Ladefläche Tiefe:
880 mm
Farbton 1:
RAL 5010 Enzianblau
Weitere Suchbegriffe: schwerlastwagen, Tischwagen, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Doppelstirnwagen, Doppelstirnwandwagen, Montagewagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,76*
€ 511,36*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,28*
€ 511,38*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,11*
€ 541,59*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 471,49*
€ 593,47*
Lager 42XH2
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,91*
€ 602,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,31*
€ 716,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,25*
€ 675,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,67*
€ 626,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,23*
€ 602,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 501,73*
€ 597,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 497,41*
€ 591,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,91*
€ 565,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016644
ab € 592,04*
Ähnlich
Cordes
00016646
ab € 626,91*
Ähnlich
Cordes
00016648
ab € 662,92*
Ähnlich
Cordes
00016647
ab € 476,30*
Ähnlich
Cordes
00016643
ab € 414,00*
Ähnlich
Cordes
00016645
ab € 442,43*
Ähnlich
Cordes
00016650
ab € 631,50*
Ähnlich
Cordes
00016651
ab € 535,20*
Ähnlich
Cordes
00016653
ab € 577,08*
Ähnlich
Cordes
00016649
ab € 501,63*
Ähnlich
Cordes
00016652
ab € 656,45*
Ähnlich
Cordes
00016654
ab € 717,34*
Ähnlich
Cordes
00017032
ab € 355,04*
Ähnlich
Cordes
00017031
ab € 1.209,22*
Ähnlich
Cordes
00017030
ab € 948,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.