Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen mit senkrechten Streben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694006669
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-2012
EAN/GTIN:
     4035694006669
Suchbegriffe:
Schwerlastwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
cordes stirnwagen
Außenmaße: 2.175 x 900 x 1.105 mm (B/T/H) Ladefläche: 2.045 x 880 mm (B/T) Ladehöhe: 305 mm Ausführung: * stabile Stahlkonstruktion * mit Stirnwand steckbar, Nutzhöhe: 800 mm * Ladefläche aus Sperrholz, Siebdruckplatte Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Brems- und 2 Bockrollen, Bremsrollen mit Fußschutz Traglast: 500 kg EAN-Nr.: 4035694006669
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
82 kg
BreiteLadeflaeche:
2045
TiefeLadeflaeche:
880
Unterfahrhoehe:
245
Ladehoehe:
305
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
Buegelhoehe:
985
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
verschraubt, steckbar
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Ja
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: schwerlastwagen, Cordes, Variofit, sw-2012
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,76*
€ 511,36*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,28*
€ 511,38*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,11*
€ 541,59*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 471,49*
€ 593,47*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,91*
€ 602,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,59*
€ 644,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,61*
€ 630,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,37*
€ 595,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,03*
€ 578,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 474,72*
€ 564,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,11*
€ 534,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016644
ab € 592,04*
Ähnlich
Cordes
00016646
ab € 626,91*
Ähnlich
Cordes
00016648
ab € 662,92*
Ähnlich
Cordes
00016647
ab € 476,30*
Ähnlich
Cordes
00016643
ab € 414,00*
Ähnlich
Cordes
00016645
ab € 442,43*
Ähnlich
Cordes
00016650
ab € 631,50*
Ähnlich
Cordes
00016651
ab € 535,20*
Ähnlich
Cordes
00016653
ab € 577,08*
Ähnlich
Cordes
00016649
ab € 501,63*
Ähnlich
Cordes
00016652
ab € 656,45*
Ähnlich
Cordes
00016654
ab € 717,34*
Ähnlich
Cordes
00017032
ab € 355,04*
Ähnlich
Cordes
00017031
ab € 1.209,22*
Ähnlich
Cordes
00017030
ab € 948,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.