Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen mit senkrechten Streben RAL5010 Enzianblau Stirnwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnwandwagen mit senkrechten Streben RAL5010 Enzianblau Stirnwagen
Stirnwandwagen mit senkrechten Streben RAL5010 Enzianblau Stirnwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-2012
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-2012
EAN/GTIN:
     4035694006669
Suchbegriffe:
Schwerlastwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
cordes stirnwagen
Stirnwandwagen mit senkrechten Streben

Außenmaße: 2.175 x 900 x 1.105 mm (B/T/H)

Ladefläche: 2.045 x 880 mm (B/T)

Ladehöhe: 305 mm

Ausführung:

  • stabile Stahlkonstruktion
  • mit Stirnwand steckbar, Nutzhöhe: 800 mm
  • Ladefläche aus Sperrholz, Siebdruckplatte
  • Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Brems- und 2 Bockrollen, Bremsrollen mit Fußschutz

    Traglast: 500 kg

    EAN-Nr.: 4035694006669

    Weitere Suchbegriffe: schwerlastwagen, StirnwagenSchwerlastwagen
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 445,76*
    € 511,36*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 420,28*
    € 511,38*
    10 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 449,11*
    € 541,59*
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 471,49*
    € 593,47*
    18 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 474,91*
    € 602,31*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 511,36*
    € 608,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 507,44*
    € 603,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 488,11*
    € 580,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 474,08*
    € 564,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 445,76*
    € 530,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    00016644
    ab € 592,04*
    Ähnlich
    Cordes
    00016646
    ab € 626,91*
    Ähnlich
    Cordes
    00016648
    ab € 662,92*
    Ähnlich
    Cordes
    00016647
    ab € 476,30*
    Ähnlich
    Cordes
    00016643
    ab € 414,00*
    Ähnlich
    Cordes
    00016645
    ab € 442,43*
    Ähnlich
    Cordes
    00016650
    ab € 631,50*
    Ähnlich
    Cordes
    00016651
    ab € 535,20*
    Ähnlich
    Cordes
    00016653
    ab € 577,08*
    Ähnlich
    Cordes
    00016649
    ab € 501,63*
    Ähnlich
    Cordes
    00016652
    ab € 656,45*
    Ähnlich
    Cordes
    00016654
    ab € 717,34*
    Ähnlich
    Cordes
    00017032
    ab € 355,04*
    Ähnlich
    Cordes
    00017031
    ab € 1.209,22*
    Ähnlich
    Cordes
    00017030
    ab € 948,04*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.