Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstirnwandwagen 2.340 x 880 x 1.105 mm, 1200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelstirnwandwagen 2.340 x 880 x 1.105 mm, 1200kg
Doppelstirnwandwagen 2.340 x 880 x 1.105 mm, 1200kg
Artikel-Nr.:
     1545-00016648
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00016648
EAN/GTIN:
     4035694004726
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Schiebebügelwagen
Schwerlastwagen
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694004726
Abmessungen: 2.340 x 880 x 1.105 mm
Ladefläche: 2.000 x 880 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 85
Traglast/kg: 1.200
Rad Ø: 200 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 664,03*
€ 725,96*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 662,92*
€ 726,30*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 665,21*
€ 726,41*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 666,20*
€ 730,11*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 1.033,21*
€ 1.108,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.108,94*
€ 1.319,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,15*
€ 1.311,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,67*
€ 1.262,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.044,53*
€ 1.242,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.033,21*
€ 1.229,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016644
ab € 592,04*
Ähnlich
Cordes
00016646
ab € 626,91*
Ähnlich
Cordes
00016647
ab € 476,30*
Ähnlich
Cordes
00016643
ab € 414,00*
Ähnlich
Cordes
00016645
ab € 442,43*
Ähnlich
Cordes
00016650
ab € 631,50*
Ähnlich
Cordes
00016651
ab € 535,20*
Ähnlich
Cordes
00016653
ab € 577,08*
Ähnlich
Cordes
00016649
ab € 501,63*
Ähnlich
Cordes
00016652
ab € 656,45*
Ähnlich
Cordes
00016654
ab € 717,34*
Ähnlich
Cordes
00017032
ab € 355,04*
Ähnlich
Cordes
00017031
ab € 1.209,22*
Ähnlich
Cordes
00017030
ab € 948,04*
Ähnlich
Cordes
00016633
ab € 266,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.