Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4970, 50m x 9mm, weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04970-00147-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04970-00147-00
EAN/GTIN:
     4005800172939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4970, 50m x 9mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
50 m
Breite:
9 mm
Menge pro VE:
32
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,60*
ab € 3,95*
€ 6,12*
4 Tage
nicht lagernd
32
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 5,31*
€ 7,87*
Lager 42XH2
nicht lagernd
32
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 8,17*
32
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,71407*
€ 9,84*
16 Tage
nicht lagernd
32
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 8,64*
€ 10,71*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Rollen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Rolle
ab 320 Rollen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Rolle
ab 3072 Rollen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Rollen
Mindestbestellmenge: 32 Rollen ( entspricht € 261,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 113,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.