Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Easy Cover 4369 UV, 14m x 1100mm, blau; Folie matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04369-00009-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04369-00009-01
EAN/GTIN:
     4042448874849
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
tesa Easy Cover 4369 UV, 14m x 1100mm, blau; Folie matt
Weitere Informationen:
Farbe:
blau; Folie matt
Länge:
14 m
Breite:
1100 mm
Menge pro VE:
8
Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckfolie; Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
8
€ 7,90*
ab € 3,16*
€ 4,99*
16 Tage
nicht lagernd
8
€ 6,80*
ab € 3,78*
€ 5,02*
1
€ 4,00*
ab € 3,55*
€ 5,41*
Lager 42XH2
20
8
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 6,30*
6 Tage
20
1
€ 6,99*
ab € 9,41*
€ 12,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 960 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
1 Stück enthält 14 Meter (ab € 0,22858* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 50,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.