| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04369-00009-01 Herst.-Nr.: 04369-00009-01 EAN/GTIN: 4042448874849 |
| |
|
| | |
| tesa Easy Cover 4369 UV, 14m x 1100mm, blau; Folie matt Weitere Informationen: | | Farbe: | blau; Folie matt | Länge: | 14 m | Breite: | 1100 mm | Menge pro VE: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckfolie; Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 8 | | € 7,90* | ab € 3,19* | € 5,00* | | | | | | 16 Tage | | | 8 | | € 6,80* | ab € 3,75* | € 5,02* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,53* | € 5,41* | | | | | 5 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 3,19* | € 6,31* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 11,66* | € 15,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 14 Meter (ab € 0,22786* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 40,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|