Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 04369-00009-01 Abdeckfolie Easy Cover® 4369 Transparent (L x B) 14m x 1.1m 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA
TESA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910218402
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04369-00009-01
EAN/GTIN:
     4042448874849
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
TESA 04369-00009-01 Abdeckfolie Easy Cover® 4369 Transparent (L x B) 14m x 1.1m 1St.

Effizientes Abdecken bei Putz-, WDVS- und Malerarbeiten
Stabiler Schutz und reißfestes Entfernen
Sichere Haftung
Für Spritzputzanwendungen geeignet
3 Wochen UV Beständigkeit
Für alle Farben anwendbar

Wenn Sie empfindliche Oberflächen im Außenbereich schützen möchten, ist tesa Easy Cover® UV Gewebe 4369 die richtige Wahl. Die 2-in-1-Lösung ermöglicht exaktes Abkleben und großflächiges Abdecken in nur einem Arbeitsschritt. Die Kombination aus einer anschmiegsamen HDPE-Folie und einem UV-beständigen Gewebeband kann bis zu 3 Wochen für Außenanwendungen eingesetzt werden - auch auf rauen Oberflächen. Das Malerband und die Abdeckfolie lassen sich nach der Anwendung problemlos wieder entfernen.

Kategorie: Abdeckfolie
Klebeband-Besonderheiten: Rückstandsfrei entfernbar + Für Innen- und Außenanwendung geeignet + UV-Beständig
Breite: 1.1 m
Dicke: 0.31 mm
Reißkraft: 65 N/10 mm
Herstellerfarbe: Transparent
Klebertyp: Kautschuk
Trägermaterial: Polyethylenfolie
Serie: tesa Easy Cover® 4369
Typ: 04369-00009-01
Inhalt: 1 St.
Material (Details): Naturkautschuk
Produkt-Art: Abdeckfolie
Länge (Tiefe): 14 m
Hersteller-Nr.: 04369-00009-01
EAN: 4042448874849

Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband, 4042448874849, tesa, 04369-00009-01, abklebepapier, abdeckfolie, kreppband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
8
€ 7,90*
ab € 3,16*
€ 4,99*
16 Tage
nicht lagernd
8
€ 6,80*
ab € 3,78*
€ 5,02*
1
€ 4,00*
ab € 3,55*
€ 5,41*
5 Tage
20
8
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 6,30*
Lager 1039
20
1
€ 6,99*
ab € 9,41*
€ 12,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
1 Stück enthält 14 Meter (ab € 0,67215* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.