Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenkonsolen Profil 27/18, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-800404
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     800404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auslegerkonsole Montageschiene
Montageschienenauslegerkonsole
Montageschienenkonsole
Montageschienesattelflansch

Schienenkonsolen Profil 27/18, 200 mm

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Auslegerkonsole zur Wandbefestigung von Rohrtrassen
  • Grundplatte mit Langlöchern 11 x 19 mm
  • profilgleich den entsprechenden Montageschienen
  • Materialmaße der Grundplatte 120 x 40 x 4 mm
  • Materialstärke der Konsolschiene 1,25 mm
Weitere Informationen:
Profil:
27/18
Länge:
200 mm
Materialstärke:
1,25 mm
Grundplatte:
120 x 40 x 4 mm
Weitere Suchbegriffe: Sattelflansch Montageschiene, Schienenkonsole Montageschiene, Schienenkonsole, schienenkonsole, Konsole, Konsolen, Schienenkonsolen, Montageschiene, Installationsschiene, Auslegerkonsole, Wandkonsole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790011
ab € 13,01*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790010
ab € 12,99*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790391
ab € 8,94*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790393
ab € 13,18*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790395
ab € 14,75*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790398
ab € 8,27*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790381
ab € 7,80*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790383
ab € 11,50*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790385
ab € 12,82*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790388
ab € 7,32*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790124
ab € 16,45*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
794803
ab € 2,38*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
794802
ab € 2,37*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790510
ab € 23,97*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790508
ab € 23,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.