Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschrauben M8 x 50, 27/18 und 28/30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-790385
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     790385
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm

Hammerkopfschrauben M8 x 50

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • für Profil 27/18 und 28/30
  • Schiebemuttern trapezförmig, 16 x 21 x 5
  • mit U-Scheibe DIN 9021 und Sechskantmutter DIN 934
  • zur Befestigung der Rohrschellen an Montageschienen und Konsolen
Weitere Informationen:
für Profil:
27/18 & 28/30
Abmessung Schraube:
M8 x 50
Abmessung Schiebemutter:
16 x 21 x 5 mm
Inhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Hammerkopfschraube, Hammerköpfe, Kopfschrauben, Nutenschraube, Nutenstein, Montageschiene, Installationsschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,257* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,07*
€ 21,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,84*
€ 21,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,15*
€ 20,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,30*
€ 19,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,77*
€ 18,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,85*
€ 15,29
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790124
ab € 16,43*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
793032
ab € 29,30*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
800404
ab € 1,97*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
800405
ab € 2,23*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
800408
ab € 2,91*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
800407
ab € 3,10*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801404
ab € 2,53*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801405
ab € 3,04*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801406
ab € 3,55*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801407
ab € 4,31*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801408/1
ab € 4,87*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801408
ab € 5,59*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801409
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.