Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschrauben M8 x 80, 27/18 und 28/30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-790388
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     790388
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm m8
hammerkopfschraube ohne norm

Hammerkopfschrauben M8 x 80

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • für Profil 27/18 und 28/30
  • Schiebemuttern trapezförmig, 16 x 21 x 5
  • mit U-Scheibe DIN 9021 und Sechskantmutter DIN 934
  • zur Befestigung der Rohrschellen an Montageschienen und Konsolen
Weitere Informationen:
für Profil:
27/18 & 28/30
Abmessung Schraube:
M8 x 80
Abmessung Schiebemutter:
16 x 21 x 5 mm
Inhalt:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Hammerkopfschraube, Hammerköpfe, Kopfschrauben, Nutenschraube, Nutenstein, Montageschiene, Installationsschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,14*
€ 12,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790124
ab € 15,98*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
793032
ab € 28,36*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
800404
ab € 1,92*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
800405
ab € 2,21*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
800408
ab € 2,80*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
800407
ab € 3,01*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801404
ab € 2,45*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801405
ab € 2,94*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801406
ab € 3,44*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801407
ab € 4,19*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801408/1
ab € 4,72*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801408
ab € 5,42*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801409
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.