Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewinkel mit Doppelschiebemutter, 90°, Profil 27/18 & 28/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-794802
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     794802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe

Montagewinkel, 90°, Profil 27/18 & 28/30

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • zur Montage von Schienenkonstruktionen
  • Ausführung: 90°
  • Materialmaße: 85 x 25 x 4 mm
Weitere Informationen:
Profil:
27/18 & 28/30
Ausführung:
90°
Materialmaße:
85 x 25 x 4 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkel, Montagewinkel, Montagewinkel mit Doppelschiebemuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790124
ab € 15,94*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
793032
ab € 28,43*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
800404
ab € 1,92*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
800405
ab € 2,21*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
800408
ab € 2,80*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
800407
ab € 2,97*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801404
ab € 2,46*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801405
ab € 2,94*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801406
ab € 3,44*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801407
ab € 4,16*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801408/1
ab € 4,72*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801408
ab € 5,43*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801409
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.