Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteklammern, Profil 27/18 & 28/30, M 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-790010
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     790010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halteklammer
Halteklammern
Profilklammer
Profilklammern

Halteklammern, Profil 27/18 & 28/30, M 8

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • verhindern bei schwerer Last ein Aufspreizen der Montageschienen bzw. Konsolen
  • Bohrloch: 9 mm
Weitere Informationen:
Profil:
27/18 & 28/30
Bohrloch:
9 mm
Inhalt:
50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2598* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,19*
€ 21,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,98*
€ 21,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,17*
€ 20,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,49*
€ 19,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,06*
€ 19,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,99*
€ 15,46
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790124
ab € 16,45*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
793032
ab € 29,44*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
800404
ab € 1,97*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
800405
ab € 2,28*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
800408
ab € 2,90*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
800407
ab € 3,10*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801404
ab € 2,53*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801405
ab € 3,00*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801406
ab € 3,54*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801407
ab € 4,31*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801408/1
ab € 4,87*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801408
ab € 5,61*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801409
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.