Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschienen / Montageschienen Profil 28/30


Menge:  Bund  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-793032
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     793032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
montageschiene 2m
installationsschiene

Installationsschienen/Montageschienen Profil 28/30

  • Stahl, sendzimierverzinkt
  • Länge: 2m
  • Materialstärke 1,75 mm
  • zur rationellen Konstruktion von Rohrtrassen, Sonderkonstruktionen und Einzelbefestigungen an Wand und Decke
  • montagefreundliches Lochbild
  • kombinierbar mit unserem Montagezubehör
Weitere Informationen:
Profil:
28/30
Länge:
2000 mm
Materialstärke:
1,75 mm
Weitere Suchbegriffe: Montageschienen, Schienen, Installationsschienen, C-Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Bund
1 Bund enthält 5 Stück (ab € 5,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bund
€ 38,37*
€ 45,66
pro Bund
ab 2 Bund
€ 37,89*
€ 45,09
pro Bund
ab 5 Bund
€ 36,44*
€ 43,36
pro Bund
ab 10 Bund
€ 34,97*
€ 41,61
pro Bund
ab 20 Bund
€ 34,48*
€ 41,03
pro Bund
ab 3000 Bund
€ 28,40*
€ 33,80
pro Bund
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790011
ab € 12,61*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790010
ab € 12,61*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790391
ab € 8,67*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790393
ab € 12,76*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790395
ab € 14,29*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790398
ab € 8,01*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790381
ab € 7,58*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790383
ab € 11,17*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790385
ab € 12,42*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790388
ab € 7,10*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
791501
ab € 60,57*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790402
ab € 56,05*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790401
ab € 56,08*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
794803
ab € 2,32*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
794802
ab € 2,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.