Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldurchsteckdübel / Hohlraumdübel ohne Rand, 12mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-531273
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     531273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel

Universaldurchsteckdübel / Hohlraumdübel ohne Rand, 12mm

  • geeignet für alle Beton- und Mauerwerksbaustoffe, Loch- und Hohlkammersteine, Platten und Tafeln
  • spreizt sich in Vollbaustoffen auf
  • verknotet sich in Hohlbaustoffen
  • Schraubenzentrierung und Einschlagstabilisator
  • Halte- und Drehsicherungskeile
Weitere Informationen:
Bohrung:
12 mm
Dübellänge:
71 mm
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Nylondübel, Hohlraum, Durchsteckdübel, Allzweckdübel, Dübel, Universaldübel, Universaldurchsteckdübel, Tox, Toxdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,54*
€ 8,97
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 7,48*
€ 8,90
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,25*
€ 8,63
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,97*
€ 8,29
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,66*
€ 7,93
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,25*
€ 6,25
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
531060
ab € 3,89*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
531272
ab € 5,28*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
531476
ab € 7,54*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
530530
ab € 2,76*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
530640
ab € 2,76*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
530850
ab € 3,12*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
531061
ab € 3,70*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
531477
ab € 7,50*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
530531
ab € 2,73*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
530641
ab € 2,72*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
530851
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.