Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckkragendübel / Hohlraumdübel mit Rand, 12 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-531272
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     531272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel

Allzweckkragendübel / Hohlraumdübel mit Rand, 12 mm

  • Anschlagkragen
  • geeignet für alle Beton- und Mauerwerksbaustoffe, Loch- und Hohlkammersteine, Platten und Tafeln
  • spreizt sich in Vollbaustoffen auf
  • verknotet sich in Hohlbaustoffen
  • Schraubenzentrierung und Einschlagstabilisator
  • Halte- und Drehsicherungskeile
Weitere Informationen:
Bohrung:
12 mm
Dübellänge:
72 mm
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Allzweckkragendübel, Allzweckdübel, Dübel, Universaldübel, Kragendübel, Tox, Toxdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 50 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,43*
€ 8,84
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,10*
€ 8,45
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,82*
€ 8,12
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,51*
€ 7,75
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,22*
€ 7,40
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
531060
ab € 4,72*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
531476
ab € 9,03*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
530530
ab € 3,34*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
530640
ab € 3,30*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
530850
ab € 3,82*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
531061
ab € 4,43*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
531273
ab € 6,17*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
531477
ab € 9,10*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
530531
ab € 3,32*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
530641
ab € 3,34*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
530851
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.