Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckkragendübel / Hohlraumdübel mit Rand, 6 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-530640
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     530640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel

Allzweckkragendübel / Hohlraumdübel mit Rand, 6 mm

  • Anschlagkragen
  • geeignet für alle Beton- und Mauerwerksbaustoffe, Loch- und Hohlkammersteine, Platten und Tafeln
  • spreizt sich in Vollbaustoffen auf
  • verknotet sich in Hohlbaustoffen
  • Schraubenzentrierung und Einschlagstabilisator
  • Halte- und Drehsicherungskeile
Weitere Informationen:
Bohrung:
6 mm
Dübellänge:
37 mm
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Allzweckkragendübel, Allzweckdübel, Dübel, Universaldübel, Kragendübel, Tox, Toxdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,23*
€ 5,03
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,92*
€ 4,66
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,82*
€ 4,55
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,68*
€ 4,38
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,44*
€ 4,09
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,75*
€ 3,27
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
531060
ab € 3,91*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
531272
ab € 5,28*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
531476
ab € 7,55*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
530530
ab € 2,76*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
530850
ab € 3,13*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
531061
ab € 3,68*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
531273
ab € 5,24*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
531477
ab € 7,51*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
530531
ab € 2,72*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
530641
ab € 2,73*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
530851
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.