Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldurchsteckdübel / Hohlraumdübel ohne Rand, 14mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-531477
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     531477
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel

Universaldurchsteckdübel / Hohlraumdübel ohne Rand, 14mm

  • geeignet für alle Beton- und Mauerwerksbaustoffe, Loch- und Hohlkammersteine, Platten und Tafeln
  • spreizt sich in Vollbaustoffen auf
  • verknotet sich in Hohlbaustoffen
  • Schraubenzentrierung und Einschlagstabilisator
  • Halte- und Drehsicherungskeile
Weitere Informationen:
Bohrung:
14 mm
Dübellänge:
75 mm
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Nylondübel, Hohlraum, Durchsteckdübel, Allzweckdübel, Dübel, Universaldübel, Universaldurchsteckdübel, Tox, Toxdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,47*
€ 12,46
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,37*
€ 12,34
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,87*
€ 11,75
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,53*
€ 11,34
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,06*
€ 10,78
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,28*
€ 8,66
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
531060
ab € 3,80*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
531272
ab € 5,03*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
531476
ab € 7,32*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
530530
ab € 2,68*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
530640
ab € 2,67*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
530850
ab € 3,04*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
531061
ab € 3,59*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
531273
ab € 4,97*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
530531
ab € 2,63*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
530641
ab € 2,66*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
530851
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.