Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckkragendübel / Hohlraumdübel mit Rand, 14 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-531476
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     531476
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel

Allzweckkragendübel / Hohlraumdübel mit Rand, 14 mm

  • Anschlagkragen
  • geeignet für alle Beton- und Mauerwerksbaustoffe, Loch- und Hohlkammersteine, Platten und Tafeln
  • spreizt sich in Vollbaustoffen auf
  • verknotet sich in Hohlbaustoffen
  • Schraubenzentrierung und Einschlagstabilisator
  • Halte- und Drehsicherungskeile
Weitere Informationen:
Bohrung:
14 mm
Dübellänge:
76 mm
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Allzweckkragendübel, Allzweckdübel, Dübel, Universaldübel, Kragendübel, Tox, Toxdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0753* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,87*
€ 12,94
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,76*
€ 12,80
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,26*
€ 12,21
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,81*
€ 11,67
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,45*
€ 11,25
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,53*
€ 8,96
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
531060
ab € 3,91*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
531272
ab € 5,29*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
530530
ab € 2,75*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
530640
ab € 2,74*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
530850
ab € 3,14*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
531061
ab € 3,69*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
531273
ab € 5,26*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
531477
ab € 7,45*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
530531
ab € 2,73*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
530641
ab € 2,73*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
530851
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.