Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebindewanne base-line aus PE, mit Ablauf und verz. Gitterrost, 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-290-889
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     290889
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kleingebindewanne base-line aus Polyethylen (PE), mit Ablauf und verzinktem Gitterrost, 5 Liter
  • Zur sicheren Lagerung von Kleingebinden
  • Maßlich auf Europaletten abgestimmt - für vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
  • Hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und andere aggressive Flüssigkeiten
  • Mit praktischer Auslaufecke zum sauberen Leeren der Wanne
Technische Daten:
  • Gitterrost: Stahl
  • Auffangvolumen [l]: 5
  • Breite außen [mm]: 398
  • Tiefe außen [mm]: 200
  • Höhe außen [mm]: 160
  • Traglast gesamt [kg]: 15
  • Marke: DENIOS base-line
  • Gewicht [kg]: 2,2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
398 mm
Tiefe Außen:
200 mm
Höhe Außen:
160 mm
Auffangvolumen:
5 l
Gitterrost:
Stahl
Traglast gesamt:
15 kg
Gewicht:
2,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, auffangwanne stahl denios, fasswanne denios, fasswanne, Kleingebindewannen, PE-Auffangwanne, Bodenwannen, Kunststoff-Auffangwannen, Paletten-Auffangwannen, Plastikwannen, Tropfwannen, Flachwannen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,41*
€ 94,46*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 89,60*
€ 113,51*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,41*
Zubehör
Denios
276016
ab € 301,92*
Zubehör
Denios
271433
ab € 83,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.