Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne classic-line für 3 IBC, lackiert, 1 Abfüllbock und 2 Gitterroste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-273-875
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     273875
EAN/GTIN:
     4055661027459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne classic-line aus Stahl für 3 IBC, lackiert, 1 Abfüllbock und 2 Gitterrosten
  • Abgestimmt auf die Lagerung von 3 IBC. Die optimierte Fußkonstruktion vereinfacht das Handling mit Hubwagen oder Gabelstapler und erleichtert den innerbetrieblichen Transport
  • Für aggressive Medien wie Säuren und Laugen können die Wannen mit einer hochbeständigen Einlegewanne aus Polyethylen (PE) ausgestattet werden
  • Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
  • Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste A, Teil 1 des DIBt, Berlin und der StaWa-R
  • Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
  • Zur Lagerung von bis zu 3 IBC, ASF- oder ASP-Behälter à 1000 Liter oder bis zu 12 Fässer à 200 Liter
  • Korrosionsschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung in enzianblau (RAL 5010)
  • Sicheres Abfüllen durch Abfüllbock mit nach vorn geneigter Lagerebene
  • Herausnehmbare feuerverzinkte Gitterroste als weitere Stellebenen
Technische Daten:
  • Auffangvolumen [l]: 1000
  • Lagerkapazität: IBC à 1000 Liter: 3
  • Gitterrost: verzinkt
  • Version: unterfahrbar
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 3280
  • Tiefe außen [mm]: 1300
  • Höhe außen [mm]: 883
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: blau
  • Zulassung: ÜHP
  • Traglast gesamt [kg]: 6000
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Gewicht [kg]: 276
  • Ausstattung: mit einem Abfüllbock
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
3280 mm
Tiefe Außen:
1300 mm
Höhe Außen:
883 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
6000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
276 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl unterfahrbar denios, fasswanne denios, fasswanne, Auffangwannen, Stahlwannen, Auffangwannen IBC, Auffangwannen metall, IBC Wannen, Abfüllbock, IBC-Auffangwanne, TC-3F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.014,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.170,39*
€ 2.582,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.141,48*
€ 2.548,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.054,74*
€ 2.445,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.025,83*
€ 2.410,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.014,34*
€ 2.397,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
274192
ab € 1.543,71*
Zubehör
Denios
274148
ab € 95,26*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,14*
Zubehör
Denios
285830
ab € 122,93*
Zubehör
Denios
285739
ab € 61,01*
Zubehör
Denios
276016
ab € 299,33*
Zubehör
Denios
271433
ab € 83,95*
Zubehör
Denios
274191
ab € 1.087,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.