Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebindewanne classic-line aus Stahl, 20 Liter, o. Giro, B 392 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-250-676
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     250676
EAN/GTIN:
     4055661015098
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kleingebindewanne classic-line aus Stahl, lackiert, o. Gitterrost, 20 Liter, 392x392x200
  • Optimal auf Euro- oder Chemiepaletten kombinierbar. Lagern Sie Gefahrstoffe direkt am Einsatzort. Stabile Kunststoff-Füße schützen vor Korrosion und schonen Industrie- und Laborböden
  • Platzsparend ineinander stapelbar
  • Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
  • Aus hochwertig pulverbeschichtetem Stahl für optimalen Korrosionsschutz
  • Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
  • zum direkten Einstellen von Kleingebinden
  • wahlweise mit Gitterrost aus Pe oder Stahl als Stellebene
  • (B/H/T) 400 x 400 x 200 mm
Technische Daten:
  • Lagerkapazität: Kleingebinde
  • Gitterrost: ohne
  • Version: nicht unterfahrbar
  • Werkstoff: Stahl
  • Auffangvolumen [l]: 20
  • Tiefe außen [mm]: 392
  • Breite außen [mm]: 392
  • Höhe außen [mm]: 200
  • Traglast gesamt [kg]: 50
  • Zulassung: ÜHP
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Gewicht [kg]: 9,51
  • Ausstattung: ohne Gitterrost
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
392 mm
Tiefe Außen:
392 mm
Höhe Außen:
200 mm
Auffangvolumen:
20 l
Gitterrost:
ohne
Traglast gesamt:
50 kg
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
9,51 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, auffangwanne stahl unterfahrbar denios, fasswanne denios, fasswanne, wanne Kleingebinde, Bodenwanne, Flachwannen, Kleingebindewanne Stahl, Stahlwanne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 110,36*
€ 139,77*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,43*
€ 142,77*
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 137,42*
€ 171,65*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,77*
€ 169,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,39*
€ 167,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,30*
€ 159,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,39*
Zubehör
Denios
285830
ab € 151,26*
Zubehör
Denios
276016
ab € 300,66*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.