Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne classic-line aus PE für 1 Fass, verz. Gitterrost, 760x910x500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-162-311
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     162311
EAN/GTIN:
     4055661004863
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne classic-line aus Polyethylen (PE) für 1 Fass, mit verzinktem Gitterrost, 760x910x500
  • Besonders kompakte und platzsparende Bauweise
  • Hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
  • mit verzinktem Gitterrost als Stellfläche
  • Gesetzeskonform: nahtlos gefertigt und absolut flüssigkeitsdicht
  • Einfahrtaschen im Bodenbereich ermöglichen den sicheren Transport sowie die Bestückung mit Fassliftern, Hubwagen und Gabelstaplern
  • Stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit, auch bei großen Temperaturschwankungen
  • Korrosionsfrei und leicht zu reinigen
Technische Daten:
  • Gitterrost: verzinkt
  • Version: unterfahrbar
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Auffangvolumen [l]: 240
  • Traglast gesamt [kg]: 400
  • Gewicht [kg]: 27
  • Breite außen [mm]: 760
  • Tiefe außen [mm]: 910
  • Höhe außen [mm]: 500
  • Zulassung: DIBt
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Z-40.22-421
  • Farbe: blau
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 1
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
760 mm
Tiefe Außen:
910 mm
Höhe Außen:
500 mm
Auffangvolumen:
240 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
400 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
6 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
27 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, auffangwanne denios pe, fasswanne denios, fasswanne, Auffangwannen, PE Auffangwanne, Kunststoffwanne, Bodenwanne, Kunststoff-Auffangwanne, polysafe eco
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,14*
€ 328,56*
14 Tage
11
Frei Haus
ab € 372,13*
€ 442,79*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,56*
€ 390,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,09*
€ 385,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,87*
€ 366,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,27*
€ 351,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,14*
€ 323,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
207920
ab € 72,20*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,44*
Zubehör
Denios
285739
ab € 60,95*
Zubehör
Denios
276016
ab € 301,48*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.